間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 薬品ポンプ/油用ポンプ > マグネットポンプ > 温水用マグネットポンプ(三相電機)

2 件中 1 - 2 件
三相電機

マグネットポンプ (温水用)

注文コード:07184021 注文コード:07184021 注文コード:07184037
 
●特長: 
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。
小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
接水部は食品衛生法に適合した材質で、飲水料もOKです。  

●注意: 
※冷水使用時、結露対策をして下さい。
スラリー液はポンプ寿命を低下させます。  

●質量(kg): 
3.8  
●周波数(Hz): 
50/60  
●定格電圧(V): 
100  
●定格出力(W): 
50Hz:40
60Hz:50  

●消費電力(W)(50/60Hz): 
81/96  
●最大揚程(m)(50/60)Hz: 
8.5(11.1)  
●比重: 
1.1以下  
●相数: 
単相  
●液温範囲(℃): 
-20〜90  
●設置場所: 
屋内設置用  
●粘度範囲(mm2/s): 
使用液:〜30  
●許容押込圧(kPa): 
100以下  
●標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz): 
7.0/6.5  
●標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz): 
9.0/7.0  
●最大揚水量(L/min): 
50Hz:15.0/60Hz:15.5  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ホース口径(mm)
ねじ径B
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07184021 PMD-521B6D 19A ¥28,100
¥22,480
出荷目安:5日
返品不可
07184037 PMD-521B6K PF1/2 ¥28,100
¥22,480
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。