間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
日本オイルポンプ

モータトロコイドポンプ

注文コード:
 
●特長: 
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。  

●注意: 
本製品はISO VG46 40℃を基準に設計及び性能表示されております。  

●仕様: 
室内仕様  
●質量(kg): 
モーター部:7.5  
●取付: 
横形  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜80  
●モータータイプ: 
かご型誘導モータ  
●使用流体: 
油(ガソリン等揮発油は使用できません)  
●回転方向: 
ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)  
●モーター極数(P): 
4  
●相数: 
三相  
●モーター出力(W): 
75  
●使用環境: 
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。
設置は液面を規準に上下1m以内としてください。
水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。  

●使用周囲温度(℃): 
-10〜40  
●モーター電圧(V): 
200(50)/200(60)/220(60)  
●モーター絶縁種別型式: 
E種  
●外被構造: 
全閉形  
●モーター回転数(min-1[r.p.m]): 
1390(50)/1660(60)/1690(60)  
●使用粘度範囲(mm2/sec): 
10〜500  
●モーター定格: 
連続  
●モーター周波数(Hz): 
50/60  
●モーター電流(A): 
0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

最高圧力(MPa)
理論吐出量(L/min)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07177773

TOP-1ME75-1-10MA 50Hz/1500min-1:0.5
60Hz/1800min-1:0.4
50Hz/1500min-1:1.2
60Hz/1800min-1:1.4
¥25,625
出荷目安:5日

07177782

TOP-1ME75-1-11MA 50Hz/1500min-1:0.5
60Hz/1800min-1:0.3
50Hz/1500min-1:2.2
60Hz/1800min-1:2.7
¥26,906
出荷目安:5日

07177791

TOP-1ME75-1-12MA 50Hz/1500min-1:0.2
60Hz/1800min-1:0.1
50Hz/1500min-1:3.7
60Hz/1800min-1:4.5
¥25,763
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07177694
トロコイドポンプ

日本オイルポンプ

TOP-10MA

1台

¥4,213

07177703
トロコイドポンプ

日本オイルポンプ

TOP-11MA

1台

¥4,413

07177712
トロコイドポンプ

日本オイルポンプ

TOP-12MA

1台

¥4,613

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧