工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
トロコイドポンプ(日本オイルポンプ)
7 件中 1 - 7 件
日本オイルポンプ
モータトロコイドポンプ
●特長:
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
●注意:
※本製品はISO VG46 40℃を基準に設計及び性能表示されております。
●仕様:
室内仕様、リリーフバルブあり
●使用温度範囲(℃):
-5〜80
●モータータイプ:
かご型誘導モータ
●使用流体:
油(ガソリン等揮発油は使用できません)
●回転方向:
ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
●モーター極数(P):
4
●相数:
三相
●モーター出力(W):
400
●使用環境:
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。
設置は液面を規準に上下1m以内としてください。
水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
●使用周囲温度(℃):
-10〜40
●モーター電圧(V):
200(50)/200(60)/220(60)
●モーター絶縁種別型式:
E種
●外被構造:
全閉外扇形
●モーター回転数(min
-1
[r.p.m]):
1420(50)/1710(60)/1730(60)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TOP-2MY400-203HBMVB
TOP-2MY400-204HBMVB
TOP-2MY400-206HBMVB
TOP-2MY400-208HBMVB
TOP-2MY400-210HBMVB
TOP-2MY400-212HBMVB
TOP-2MY400-216HBMVB
質量(kg)
選択解除
モーター部:10.0 トロコイドポンプ部:3.9
モーター部:10.0 トロコイドポンプ部:4
モーター部:10.0 トロコイドポンプ部:4.2
モーター部:10.0 トロコイドポンプ部:4.4
モーター部:10.0 トロコイドポンプ部:4.6
モーター部:10.0 トロコイドポンプ部:4.7
モーター部:10.0 トロコイドポンプ部:5.1
寸法B(mm)
選択解除
83
86
91
96
101
106
116
寸法C(mm)
選択解除
7
10
15
20
25
30
40
最高圧力(MPa)
選択解除
50Hz/1500min
-1
:0.7 60Hz/1800min
-1
:0.5
50Hz/1500min
-1
:0.9 60Hz/1800min
-1
:0.7
50Hz/1500min
-1
:1.1 60Hz/1800min
-1
:0.9
50Hz/1500min
-1
:1.3 60Hz/1800min
-1
:1.0
50Hz/1500min
-1
:1.8 60Hz/1800min
-1
:1.4
50Hz/1500min
-1
:3.0 60Hz/1800min
-1
:2.3
50Hz/1500min
-1
:3.0 60Hz/1800min
-1
:3.0
寸法LB(mm)
選択解除
328.5
331.5
336.5
341.5
346.5
351.5
361.5
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07178062
TOP-2MY400-203HBMVB
モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:3.9
83
7
50Hz/1500min
-1
:3.0
60Hz/1800min
-1
:3.0
328.5
¥70,000
¥66,500
07178071
TOP-2MY400-204HBMVB
モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4
86
10
50Hz/1500min
-1
:3.0
60Hz/1800min
-1
:2.3
331.5
¥70,000
¥66,500
07178087
TOP-2MY400-206HBMVB
モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4.2
91
15
50Hz/1500min
-1
:1.8
60Hz/1800min
-1
:1.4
336.5
¥70,138
¥66,631
07178096
TOP-2MY400-208HBMVB
モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4.4
96
20
50Hz/1500min
-1
:1.3
60Hz/1800min
-1
:1.0
341.5
¥70,138
¥66,631
07178105
TOP-2MY400-210HBMVB
モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4.6
101
25
50Hz/1500min
-1
:1.1
60Hz/1800min
-1
:0.9
346.5
¥72,222
¥68,611
07178114
TOP-2MY400-212HBMVB
モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4.7
106
30
50Hz/1500min
-1
:0.9
60Hz/1800min
-1
:0.7
351.5
¥72,222
¥68,611
07178123
TOP-2MY400-216HBMVB
モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:5.1
116
40
50Hz/1500min
-1
:0.7
60Hz/1800min
-1
:0.5
361.5
¥77,079
¥73,225
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF