間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
7 件中 1 - 7 件
日本オイルポンプ

モータトロコイドポンプ

注文コード:07178026
 
●注意: 
本製品はISO VG46 40℃を基準に設計及び性能表示されております。  

●仕様: 
室内仕様  
●モータータイプ: 
かご型誘導モータ  
●相数: 
三相  
●モーター極数(P): 
4  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜80  
●モーター回転数(min-1[r.p.m]): 
1420(50)/1710(60)/1730(60)  
●モーター電圧(V): 
200(50)/200(60)/220(60)  
●使用環境: 
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。
設置は液面を規準に上下1m以内としてください。
水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。  

●使用周囲温度(℃): 
-10〜40  
●モーター出力(W): 
400  
●外被構造: 
全閉外扇形  
●使用流体: 
油(ガソリン等揮発油は使用できません)  
●モーター絶縁種別型式: 
E種  
●使用粘度範囲(mm2/sec): 
10〜500  
●モーター定格: 
連続  
●モーター周波数(Hz): 
50/60  
●モーター電流(A): 
2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)  
●回転方向: 
ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
最高圧力(MPa)
理論吐出量(L/min)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07177992

TOP-2MY400-203HBM モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:3.5
50Hz/1500min-1:3.0
60Hz/1800min-1:3.0
50Hz/1500min-1:4.2
60Hz/1800min-1:5.0
¥65,277 ¥62,013
特価
出荷目安:5日

07178001

TOP-2MY400-204HBM モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:3.6
50Hz/1500min-1:3.0
60Hz/1800min-1:2.3
50Hz/1500min-1:6.0
60Hz/1800min-1:7.2
¥65,277 ¥62,013
特価
出荷目安:5日

07178017

TOP-2MY400-206HBM モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:3.8
50Hz/1500min-1:1.8
60Hz/1800min-1:1.4
50Hz/1500min-1:9.0
60Hz/1800min-1:10.8
¥68,579 ¥65,150
特価
出荷目安:5日

07178026

TOP-2MY400-208HBM モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:3.8
50Hz/1500min-1:1.0
60Hz/1800min-1:0.5
50Hz/1500min-1:12.0
60Hz/1800min-1:14.4
¥65,277 ¥62,013
特価
出荷目安:5日

07178035

TOP-2MY400-210HBM モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4.1
50Hz/1500min-1:1.1
60Hz/1800min-1:0.9
50Hz/1500min-1:15.0
60Hz/1800min-1:18.0
¥67,222 ¥63,861
特価
出荷目安:5日

07178044

TOP-2MY400-212HBM モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4.3
50Hz/1500min-1:0.9
60Hz/1800min-1:0.7
50Hz/1500min-1:18.0
60Hz/1800min-1:21.6
¥67,222 ¥63,861
特価
出荷目安:5日

07178053

TOP-2MY400-216HBM モーター部:10.0
トロコイドポンプ部:4.6
50Hz/1500min-1:0.7
60Hz/1800min-1:0.5
50Hz/1500min-1:24.0
60Hz/1800min-1:28.8
¥73,611 ¥69,930
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧