間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
エレポン化工機

定量ポンプ

注文コード:07178367 注文コード:07178367
 
●特長: 
高粘度、スラリー液もOK。
コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。
遊星歯車二段減速機構を採用しています。
運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。  

●用途: 
塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)
排水処理設備、各種薬品注入用
水処理設備、各種薬品注入
食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用
ボイラー水処理剤の注入
製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入
植物工場等に於ける液体肥料の注入
各種工場プロセスにおける定量注入、移送
研究室、実験プラント等  

●モーター: 
全閉外扇屋内型  
●接続口径: 
JIS10K15Aフランジ接続  
●質量(kg): 
18  
●周波数(Hz): 
50/60  
●材質(ボール): 
セラミック  
●最大吐出圧力(MPa): 
0.7  
●材質(Oリング): 
バイトン  
●吸込全揚程(m): 
-1.5  
●吐出量(mL/min): 
50Hz:160〜1600
60Hz:190〜1900  

●電動機出力(kW): 
0.1  
●電源(電動機)(V): 
三相200  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07178367

CR-3-2N-PFC-FD-2T1 ¥158,000
¥113,760 ¥108,072
特価
出荷目安:10日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,500
沖縄地方1個〜¥2,500
離島1個〜¥2,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧