工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
薬品ポンプ/油用ポンプ
>
定量ポンプ
1 件中 1 - 1 件
エレポン化工機
定量ポンプ
●特長:
高粘度、スラリー液もOK。
コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。
ウォームギャー減速機構を採用、長時間の連続運転に安心です。
運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
●用途:
塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)
排水処理設備、各種薬品注入用
水処理設備、各種薬品注入
食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用
ボイラー水処理剤の注入
製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入
植物工場等に於ける液体肥料の注入
各種工場プロセスにおける定量注入、移送
研究室、実験プラント等
●接続口径:
JIS10K20Aフランジ接続
●質量(kg):
25.5
●周波数(Hz):
50/60
●モーター:
全閉外扇屋内型
●材質(ボール):
セラミック
●最大吐出圧力(MPa):
0.5
●吸込全揚程(m):
-1.5
●材質(Oリング):
バイトン
●吐出量(mL/min):
50Hz:210〜2100
60Hz:250〜2500
●電源(電動機)(V):
三相200
●電動機出力(kW):
0.2
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
CR-4N-PFC-FE-2T1
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07178376
CR-4N-PFC-FE-2T1
¥198,000
¥142,560
¥135,432
出荷目安:10日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,500
沖縄地方
1個〜
¥2,500
離島
1個〜
¥2,500
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
その他関連商品
09498964
CR-4N(PVC)用ボール弁 セラミック
エレポン化工機
-
1個
¥4,500
09498973
CR-4N(PVC)用標準バルブケーシング
エレポン化工機
-
1個
¥2,320
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
定量ポンプ
エレポン化工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)