工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
灯油ポンプ / 給油ポンプ
>
昭栄
1 件中 1 - 1 件
昭栄
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1
●特長:
連続定格の全閉外扇モーターを一体成形樹脂でおおい、モーターの耐蝕・耐電性を向上させ高揚程・大吐出流が可能になりました。
サーマルプロテクターを付加しましたので、過負荷によるモーターの焼損を未然に防止します。サーマルが作動しますと、ボタンが4mm程飛び出し、過負荷が明確になります。
サーマルプロテクターにより、面倒で高価なヒューズ交換、保守サービスが不要になりました。又、飛び出したボタンを軽く押すだけでリセットできます。
抜群の耐久性に富み、性能面では移送容量がスイッチ一つで簡単に60l・40l/minに切替えが出来、小分けが容易になりました。
●用途:
メッキ工場などの薬液の移送に。
科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。
食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
●注意:
※スラリーを含む使用液は、ポンプの寿命を短くします。空運転はできません。
●質量(kg):
4
●出力(W):
160
●電流(A):
3.0
●電圧(V):
AC100
●定格:
連続
●全揚程(m):
10
●最大吐出量(L/min):
65
●電源コード(m):
4.7
●使用可能粘度(cP):
〜100
●吐出口径:
25A
●材質(接液部):
アウターパイプ:P.P
インナーパイプ:P.P
インペラー:P.P
シャフト:ハステロイC
メタル:PTFE
PVCホース:φ25 1.3m
●定格回転数(rpm):
8000/5500
●最大使用液温(℃):
60
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
PC-910
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07180397
PC-910
¥142,000
¥106,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1
昭栄
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)