間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 灯油ポンプ / 給油ポンプ > 共立機巧

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > オイル・ケミカル・補修 > オイル機器 > オイルポンプ

4 件中 1 - 4 件
共立機巧

プロポンハンディポンプ

注文コード:07178516 注文コード:07178516 注文コード:07178525 注文コード:07178525 注文コード:07178534 注文コード:07178534 注文コード:07178543 注文コード:07178543
 
●注意: 
使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。  

●揚程: 
高揚程型  
●揚水量(L/min): 
揚程0時:60  
●流量調整方式: 
バルブ方式  
●最大揚程(m): 
10  
●使用限界温度(℃): 
70  
●使用可能粘度(cP): 
〜1000  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
モーター
相数
質量(kg)
周波数(Hz)
使用空気圧力(MPa)
材質(接液部)
空気消費量(m3/min)
エアーホース内径(Φmm)
コード
出力(W)
電流(A)
電源(V)
使用可能液体
材質
空気消費量(Nm3/min)
コード長さ(m)
所要動力(kW)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07178516 HP-201H 電動モーター 単相 5 50/60 外管:ポリプロピレン
内管:ポリプロピレン
プロペラ:ポリプロピレン
シャフト:ハステロイ-C
シール:セラミック、ベアリーFL(フッ素系)、フッ素系ゴム、ハステロイ-C
PVC線 160(連続定格) 4 AC100 塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム ポリプロピレン製 5 904 1114 242 ¥130,000
¥100,100
出荷目安:1日
別送品
返品不可
07178525 HP-301H 回転可動翼式エアーモーター 3.3 0.3〜0.6 外管:ポリプロピレン
内管:ポリプロピレン
プロペラ:ポリプロピレン
シャフト:ハステロイ-C
シール:セラミック、ベアリーFL(フッ素系)、フッ素系ゴム、ハステロイ-C
0.3〜0.5N 8 塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム ポリプロピレン製 0.3〜0.5 コンプレッサー:連続3728.5以上/断続2237.1以上 ¥155,000
¥119,350
出荷目安:5日
返品不可
07178534 HP-501H 電動モーター 単相 7.9 50/60 パイプ:SUS304
プロペラ:PTFE
シャフト:SUS304
バルブ:SUS316
シール:セラミック、ベアリーFL(フッ素)、ハステロイ-C、カルレッツ
PVC線 160(連続定格) 4 AC100 シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類、ジュース等の各種食品、食品添加物 ステンレス製 5 ¥210,000
¥161,700
出荷目安:5日
返品不可
07178543 HP-502H 回転可動翼式エアーモーター 6.2 0.3〜0.6 パイプ:SUS304
プロペラ:PTFE
シャフト:SUS304
バルブ:SUS316
シール:セラミック、ベアリーFL(フッ素)、ハステロイ-C、カルレッツ
0.3〜0.5N 8 シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類、ジュース等の各種食品、食品添加物 ステンレス製 0.3〜0.5 コンプレッサー:連続3728.5以上/断続2237.1以上 ¥235,000
¥180,950
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。