工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
薬品ポンプ/油用ポンプ
>
共立機巧
4 件中 1 - 4 件
共立機巧
プロポンE型
●特長:
/ 減速部に静粛で高耐久性の高級減速機・遊星機構2 段減速を採用しておりますから長時間の連続運転に耐えます。/ 流量調節は無段階調節です。運転中でも停止中でも調節できます。/ 色々な種類の薬液に合わせて豊富な材質・形状を用意してお客様のあらゆるニーズにお答えしております。/ 弊社では製品の品質重視の精神から製品検査を抜き取り検査ではなく全製品に対して万全な製品チェックを行って始めて出荷しており
ますから、製品の品質に対して絶対の自信を持っております。
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
E-30
E-50
E-100
E-250
質量(kg)
選択解除
12.5
13.0
13.5
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02149454
E-30
12.5
¥122,600
¥112,094
¥106,489
02149472
E-50
13.0
¥118,000
¥107,858
¥102,465
02149402
E-100
13.0
¥122,600
¥112,024
¥106,423
02149436
E-250
13.5
¥128,100
¥117,035
¥111,183
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プロポンE型
共立機巧
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)