間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > アネスト岩田キャンベル

1 件中 1 - 1 件
アネスト岩田キャンベル

エアーコンプレッサー ベアー

注文コード:07097316
 
●特長: 
建築塗装や建築工業などの現場作業におけるエアー源としてプロのニーズに応えるパワフルなコンプレッサー。  

●その他: 
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。  
●質量(kg): 
58  
●電源: 
エンジン式  
●制御方式: 
アンローダ制御  
●タンク容量(L): 
11  
●モーター出力(kW): 
2.2  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
950×380×680  
●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ): 
0.55〜0.7:5.6〜7.1  
●吐出空気量(L/min): 
295  
●接続口: 
カプラーソケット(日東工器製 20SM相当品)2口  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07097316 CHPC22-E ¥285,000
¥228,000 ¥216,600
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。