間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
アネスト岩田キャンベル

オイルフリーコンプレッサー イーグル

注文コード:07097291
 
●特長: 
オイルを使わない為、オイルの交換や管理が不要です。エアーに油分が混じらないので環境にやさしいコンプレッサーです。
起動性に優れた新モータ採用。  

●付属品: 
カプラーソケット(日東工器製 20SF相当品)  
●質量(kg): 
25  
●電源(V): 
単相100  
●制御方式: 
圧力開閉器式  
●タンク容量(L): 
38  
●モーター出力(kW): 
1.1  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
890×460×680  
●吐出空気量(L/分)(50/60Hz): 
85/88  
●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ): 
0.67〜0.85:6.8〜8.8  
●接続口: 
G(PF)1/4オス  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07097291

WL7100 ¥78,000 別送品
代引不可
地域運賃

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧