間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > ファイル > 2穴リングファイル > リヒト

1 件中 1 - 1 件
リヒト

P.Pリングファイル

注文コード:
 
●特長: 
名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。
差し替え便利なリング金具。
ディンプル加工で収納力アップ。
書類巻き込み防止板付。  

●色: 
藍  
●高さ(mm): 
220  
●収納枚数: 
200  
●材質: 
PP製  
●幅(mm): 
325  
●サイズ: 
A4-E型  
●背幅(mm): 
36  
●穴数: 
2穴  
●穴間隔(mm): 
80  
●内容量: 
1冊  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06749574 F-874-9 ¥450
¥416 ¥395
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。