間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 文房具 > ペン・鉛筆 > マーキングペン > 油性マーカー > ツイン式

1 件中 1 - 1 件
パイロット

ツイン油性マーカー細・太字

注文コード:07198405
 
●特長: 
携帯性に優れたショートサイズ。使いやすさ、握りやすさ抜群のデザイン。
R-MFN-15FB-Bの5本入りパックです。  

●成分: 
油性染料  
●インク色: 
黒  
●機構: 
ツインキャップ式 インキ補充式  
●最大径(Φmm): 
23.3  
●質量(g): 
26.3  
●材質(本体): 
再生材PP  
●全長(mm): 
130  
●種別: 
油性  
●先端ボール径(mm): 
細字1.0/太字6.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
1102  
●RED BOOKVol4ページ: 
1514  
●内容量: 
1パック(5本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07198405 R-MFN-75FB-5B ¥750
¥424 ¥403
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ツイン油性マーカー細・極細

パイロット

商品点数:1

¥353

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。