工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
メディア・メモリー
>
CD
2 件中 1 - 2 件
三菱化学
CD-R 48倍速対応
●用途:
データ用
●仕様:
48倍速対応
インクジェットプリンタ対応
●レーベル面色:
ホワイト(プリンタブル)
●ディスク厚み(mm):
1.2
●ディスク外径(Φmm):
120
●ディスク内径(Φmm):
15
●記憶容量(MB):
700
●動作温度、湿度範囲:
5〜55℃、10〜80%RH
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SR80PP10C×10
SR80PP50C×4
内容量
選択解除
1箱(10枚パック×10個)
1箱(50枚パック×4個)
ケース形状
選択解除
スピンドル
スリムタイプ
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07198633
SR80PP10C×10
1箱(10枚パック×10個)
スリムタイプ
オープン
¥5,156
07198642
SR80PP50C×4
1箱(50枚パック×4個)
スピンドル
オープン
¥6,533
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
CD-R 48倍速対応
三菱化学
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF