間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > センサーライト

1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

ハロゲンセンサーライト

注文コード:07225601
 
●特長: 
基本機能を備えたベーシックモデル。  

●仕様: 
感度調節可能  
●色: 
ブラック  
●質量(g): 
約750  
●タイプ: 
防雨タイプ  
●消費電力(W): 
150  
●電源コード(m): 
1.8  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
137×136×234.1  
●センサー探知範囲: 
角度:左右120度
距離:最高10m(設定および環境により異なります)  

●安全規格: 
Sマーク  
●点灯保持時間: 
3段階(1分、5分、12分)設定可能  
●センサー角度調整(°): 
左右方向160可変
下方向90可変  

●RED BOOKVol3ページ: 
1191  
●RED BOOKVol4ページ: 
1623  
●総合カタログVol13ページ: 
308  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07225601 ESL-SH150(BK) オープン
¥1,220 ¥1,159
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08747356
両口金ハロゲンランプ

ELPA (朝日電器)

G-1191B

1個

150W

¥520

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

クリアホルダー

MonotaRO

商品点数:4

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。