間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

高圧洗浄機

注文コード:07226301 注文コード:07226301 注文コード:07226301 注文コード:07226301 注文コード:07226301 注文コード:07226301 注文コード:07226301
 
●特長: 
強力噴射で泥汚れもスッキリ!!洗車やテラス、外壁の清掃に
8mの高圧ホース付で作業効率アップ!!洗車時に便利です。
角度調整ノズル調節可能!!ストレートから拡散噴射まで可能です。  

●付属品: 
高圧ホース(8m)
給水ホース(内径15mm 約3m耐圧用)
接続ノズル
ガン
洗剤用タンク付きノズル
スパナ
ノズルクリーナー  

●本体質量(kg): 
約5.7(ホース等含ず)  
●吐出圧力(MPa): 
約6.5  
●吐出水量(L/min): 
約6.0  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約215×380×230  
●使用流体: 
上水道水(圧力0.3MPa以下)  
●電流(A): 
13  
●流体温度範囲(℃): 
2〜40(供給水温)  
●種別: 
一般家庭用水道直結タイプ  
●定格使用時間: 
30分  
●電源(AC V): 
100(50/60Hz)  
●コード長さ(m): 
約3  
●消費電力(W): 
1300  
●RED BOOKVol3ページ: 
634  
●総合カタログVol13ページ: 
171  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07226301

WM-100 オープン
¥9,800 ¥9,310
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08229401
高圧洗浄機のタッチコネクター

EARTH MAN

WM-100のタッチコネクター

1個

¥150

08241606
高圧洗浄機用パーツ

EARTH MAN

17

1セット

¥1,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

¥130

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: エアコンのフィルタ等の洗浄作業
高圧ホースの耐久性に相当の致命的な問題点有り。購入後1ヶ月(具体的には3回の使用)で高圧ホースの外側被覆が洗浄機の振動に因り、地面(コンクリート地)と擦れ合い削れてゆき内部の圧力に耐えられず破裂。販売元に問い合わせをし、無償にて新品の高圧ホースを送付してもらい使用したが、これも1回の使用にて同様の症状にて破損。
株式会社大和商会 様(東京都) [2006-10-21]

用途: 営業車の洗車
当社は12台のライトバンを保有しております食品関係の卸です。商品イメージを大切にしている為、月2回社員自身で洗車していますが、洗浄機が1台しかなく、取り合いになっていました。しかしながら、追加購入するにも、従来の洗浄機は価格も高く、予算が取れないのが実情です。いいタイミングで、この商品をWEBで発見して即、5台購入しました。実際、使用してみて、ヨーロッパ製の洗浄機とほとんど違いがわからない位、活躍してくれています。欲を言うと、本体の揺れと音が少々気になりますが、今までのヨーロッパ製のものと同じ程度なので、
[2006-08-01]



キャンペーン一覧