間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾湿両用

1 件中 1 - 1 件
スイデン

Wet&Dryクリーナー

注文コード:07207112 注文コード:07207112 注文コード:07207112 注文コード:07207112 注文コード:07207112 注文コード:07207112 注文コード:07207112 注文コード:07207112
 
●特長: 
手軽に使えるリーズナブルタイプでハイパワー!これ1台で、通常のお掃除作業はOK!
ホコリ・砂などの通常ゴミはもちろん、フロアにこぼれた水やジュースも吸引できる乾湿両用型。
作業場、事務所、店舗でも大活躍!
清掃やメンテナンスの簡単なフィルター。
ノズルやパイプの整理に便利なツールポケット装備。
電源コード収納用のコードハンガー装備。
袋フィルターの取付け、取外しが簡単。
安心防塵カバー付きのON/OFFスイッチ。
ホースはメッシュが入り強度も安心です。
中のフックを上下することでフィルターに付いたホコリを払い落とすことできます。  

●付属品: 
Φ32T型ノズル1組(ブラシアタッチメント1個、水切りアタッチメント1個)、Φ32ホース、Φ32スキマノズル、直管パイプ(2本組)、Φ32角ブラシノズル  
●電源(V): 
単相100  
●タンク容量(L): 
11  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
410×410×560  
●質量(kg): 
7.8  
●タイプ: 
乾湿両用型  
●電流(A): 
14  
●定格消費電力(W): 
1340  
●最大静圧(kPa): 
21  
●電源コード(m): 
8(アース端子付)  
●ホース長さ(m): 
1.5  
●ホース口径(Φmm): 
32  
●電源周波数(Hz): 
50/60  
●ブロワ最大風量(m3/min): 
3.1  
●モーター出力(W): 
1340  
●運転音(dB): 
82.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
632  
●RED BOOKVol4ページ: 
810  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07207112 SAV-134-U オープン
¥15,528
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08529132
シリコン製スイッチ

スイデン

-

1個

SAV-134-U用スイッチ

¥840

09198122
SAV-134-2用ホース

スイデン

-

1本

¥3,300

09256317
SAV-134-U用のT型ノズルブラシ

スイデン

-

1個

【部品コード】40-1・40-2

¥3,300

09465644
SAV-134-U用Φ32スキマノズル

スイデン

-

1本

部品コード:41

¥1,669

10047231
SAV-134-U用直管パイプ

スイデン

-

1セット(2本入)

¥2,054

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。