間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 直尺、曲尺/コンベックス、巻尺 > コンベックス > プロマート

1 件中 1 - 1 件
PROMART(プロマート)

土木メジャー

注文コード:07225784
 
●特長: 
土木作業中に細かい砂や土がケース内部に入っても、本体のラバーをめくって水で洗い流せます。細かい汚れがたまりやすい底面もラバーが開けられるので隅々までお手入れが行き届きます。だから、クリーンに長く使えます。
磨耗に強い、ナイロンコート(被膜)が目盛りをガード。
サビに強い、ステンレスバネ。
衝撃からフックを守る、縦横ダンパー(PAT.P)  

●種別: 
ストップタイプ  
●長さ(m): 
5.5  
●テープ幅(mm): 
19  
●材質(バネ部): 
ステンレス  
●ケース色: 
イエロー  
●コート: 
ナイロン  
●JIS規格: 
1級  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07225784 DB1955 ¥3,000
¥1,973 ¥1,874
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。