スロープレベル - 2

スロープレベル - 2 エビス(水平器)

蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。

仕様
アルミ合金押出材硬化処理
ABS樹脂カバー
4勾配測定可能
4本線アクリル気泡管
用途給排水工事用 呼び寸法(mm)500 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×20×49 本体質量(g)331 色(本体)イエロー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07225976 ED-50SLY
6,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする