間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接機・切断機 > 直流溶接機

1 件中 1 - 1 件
ダイヘン

直流アーク溶接機B-TACファンシー161

注文コード:06953694
 
●特長: 
片手で運搬、小形・軽量化を実現
手軽に運べて全国どこでも使用可能
インバーター技術から生まれた小形手溶接機
安定してアークで出力ケーブルを延長しても安心
Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)  

●仕様: 
電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)
異常入力検出回路付
異常温度検出回路付  

●定格入力電圧(V): 
200(220)  
●適合溶接棒(mm): 
Φ1.6〜4.0  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
142×350×291  
●質量(kg): 
8.7  
●使用率(%): 
30(160A)
100(100A)  

●入力電圧変動許容範囲(V): 
170〜250  
●定格出力電流(A): 
160  
●出力電流範囲(A): 
20〜160  
●配電盤の容量(A): 
50  
●相数: 
単相  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●定格負荷電圧(V): 
26  
●定格入力(kVA): 
8.5  
●定格入力(kW): 
5.2  
●最高無負荷電圧(V): 
63(69)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06953694 B TAC Fancy161 ¥142,500
¥130,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。