間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全靴・安全スニーカー > 食品加工・厨房用スニーカー > 弘進 シェフグリッドα-01

24 件中 1 - 24 件
弘進ゴム

シェフグリッド

注文コード:07179925,07179934,07179943,07179952,07179961,07179977,07179986,07179995,07180004,07180013,07180022,07180031 注文コード:07179925,07179934,07179943,07179952,07179961,07179977,07179986,07179995,07180004,07180013,07180022,07180031,07180047,07180056,07180065,07180074,07180083,07180092,07180101,07180117,07180126,07180135,07180144,07180153 注文コード:07180047,07180056,07180065,07180074,07180083,07180092,07180101,07180117,07180126,07180135,07180144,07180153
 
●特長: 
水・油を扱う滑りやすい作業環境に最適。作業者の安全性と快適な履き心地を提供します。
風車型のオリジナル意匠を採用。前後左右どの方向にもその防滑性を発揮します。
ムレにくい:通気穴付吸汗インソール
清潔:抗菌仕様
油につよい:耐油仕様
耐久性・クッション性:ウレタンミッドソール仕様  

●RED BOOKVol3ページ: 
579  
●内容量: 
1足  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

サイズ(cm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07179925 α-01 22.5 オープン 廃番
07179934 α-01 23.0 オープン 廃番
07179943 α-01 23.5 オープン 廃番
07179952 α-01 24.0 オープン 廃番
07179961 α-01 24.5 オープン 廃番
07179977 α-01 25.0 オープン 廃番
07179986 α-01 25.5 オープン 廃番
07179995 α-01 26.0 オープン 廃番
07180004 α-01 26.5 オープン 廃番
07180013 α-01 27.0 オープン 廃番
07180022 α-01 28.0 オープン 廃番
07180031 α-01 29.0 オープン 廃番
07180047 α-01 22.5 オープン 廃番
07180056 α-01 23.0 オープン 廃番
07180065 α-01 23.5 オープン 廃番
07180074 α-01 24.0 オープン 廃番
07180083 α-01 24.5 オープン 廃番
07180092 α-01 25.0 オープン 廃番
07180101 α-01 25.5 オープン 廃番
07180117 α-01 26.0 オープン 廃番
07180126 α-01 26.5 オープン 廃番
07180135 α-01 27.0 オープン 廃番
07180144 α-01 28.0 オープン 廃番
07180153 α-01 29.0 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07179925
α-01
08745441
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07179934
α-01
08745457
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07179943
α-01
08745466
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07179952
α-01
08745475
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07179961
α-01
08745484
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07179977
α-01
08745493
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07179986
α-01
08745502
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07179995
α-01
08745511
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180004
α-01
08745527
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180013
α-01
08745536
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180022
α-01
08745554
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180031
α-01
08745563
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180047
α-01
08745581
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180056
α-01
08745597
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180065
α-01
08745606
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180074
α-01
08745615
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180083
α-01
08745624
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180092
α-01
08745633
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180101
α-01
08745642
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180117
α-01
08745651
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180126
α-01
08745667
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180135
α-01
08745676
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180144
α-01
08745694
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います
07180153
α-01
08745703
α-100
弘進ゴム
シェフメイト
1足 ¥2,330 仕様が違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

デイトナ セーフティスニーカー

サンダンス

商品点数:8

¥2,830

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。