間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全靴・安全スニーカー > 防寒靴・防寒長靴 > 弘進ゴム FZ-501

7 件中 1 - 7 件
弘進ゴム

セーフティワークス

注文コード:07179365,07179374,07179383,07179392,07179401,07179417,07179426 注文コード:07179365,07179374,07179383,07179392,07179401,07179417,07179426
 
●特長: 
高機能アッパー使用。-55℃まで絶えられる特殊ラバーをアッパーに配合。さらにつま先からくるぶし部を補強するボトムガードラバー仕様。
防滑ソール。寒冷所でも柔軟性を確保する特殊コンパウンド配合のソリッドラバーソール。
高機能ライニング。保温性・断熱性を高めるため、足に近い側にアルミ蒸着を施した7mm厚ウレタンフォームラミネートメッシュ生地を使用。
インソール。爽やかな履き心地のディンプルラバー仕様。  

●用途: 
特殊軽作業、冷凍(蔵)庫作業  

●仕様: 
アルミ蒸着メッシュレタンライニング  
●色: 
黒  
●先芯: 
鉄製  
●外形寸法(cm): 
29.5(26.0cmの場合)  
●安全性: 
防滑ソール  
●JIS規格: 
JIS T8101 L級合格品  
●内容量: 
1足  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07179365 FZ-501 24.0 オープン 廃番
07179374 FZ-501 24.5 オープン 廃番
07179383 FZ-501 25.0 オープン 廃番
07179392 FZ-501 25.5 オープン 廃番
07179401 FZ-501 26.0 オープン 廃番
07179417 FZ-501 27.0 オープン 廃番
07179426 FZ-501 28.0 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。