工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全靴・安全スニーカー
>
足袋・たびぐつ
>
ファスナー足袋 TZ-126
8 件中 1 - 8 件
竹匠
ファスナー足袋縫付12型アメ底
●特長:
ファスナーの便利性を地下たびに応用し、コハゼを使用する従来の地下たびの難点であった繁雑さ、および装着時間を大幅に改善。独自製造法を基にし、土踏まずぶをアップさせた立体型底と伸縮を繰り返す後部・両側部の素材の組合せにより、甲・足首・脹脛(ふくらはぎ)の太細など様々な足の形状に対応(特許取得)。
また、脹脛部分にはポリウレタンを使用することで、様々な足の形状にフィットする。
(ポリウレタンの特色として、伸縮率180%であるが気温10℃以下の条件下では若干伸縮率が劣るため、使用当初は窮屈感あるいは履
●用途:
建築業
●色:
濃紺
●材質:
表:綿100%
中底布:綿100%
踵クッション:EVA
底:合成ゴム
●内容量:
1足
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TZ-126
サイズ(cm)
選択解除
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07096284
TZ-126
24
オープン
¥2,358
07096293
TZ-126
24.5
オープン
¥1,886
07096302
TZ-126
25
オープン
¥2,358
07096311
TZ-126
25.5
オープン
¥2,358
07096327
TZ-126
26
オープン
¥2,358
07096336
TZ-126
26.5
オープン
¥2,358
07096345
TZ-126
27
オープン
¥1,886
07096363
TZ-126
28
オープン
¥2,358
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ファスナー足袋縫付12型アメ底
竹匠
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)