間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ > ナット

17 件中 1 - 17 件
THK

大リード転造ボールねじ用 ナット

注文コード:07254615,07254624,07254633,07254642,07254651,07254667,07254676,07254685,07254694,07254703,07254712,07254721,07254737,07254746,07254755,07254764,07254773
 
●特長: 
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。
高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。
標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。
ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。
小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。
ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。  

●仕様: 
無予圧タイプ
両端ブラシシール付き  

●種類: 
丸形  
●給脂穴: 
M6  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
外径D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法B1(mm)
全長L1(mm)
P.C.D(mm)
負荷回路数(列×巻)
剛性K(N/μm)
寸法Tw(mm)
リード(mm)
すきま(mm)
フランジ外径(mm)
フランジ厚(mm)
ボール中心径(Φmm)
寸法N1(mm)
シール長さ(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07254615 BLK 1510-5.6ZZ NUT 25.2 9.8 34(g6) 5.5 24 44 45 2×2.8 260(参考値) 40 10 0.1 57 10 15.75 5 3.5 ¥28,500
¥21,375
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254624 BLK 1616-3.6ZZ NUT 12.9 5.8 32(g6) 4.5 21.5 38 42 2×1.8 170(参考値) 38 16 0.1 53 10 16.65 5 3.5 ¥27,500
¥20,625
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254633 BLK 1616-7.2ZZ NUT 25.9 10.5 32(g6) 4.5 21.5 38 42 4×1.8 340(参考値) 38 16 0.1 53 10 16.65 5 3.5 ¥32,300
¥24,225
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254642 BLK 2020-3.6ZZ NUT 22.3 7.7 39(g6) 5.5 27.5 45 50 2×1.8 210(参考値) 46 20 0.1 62 10 20.75 5 3.5 ¥30,300
¥22,725
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254651 BLK 2020-7.2ZZ NUT 44.6 13.9 39(g6) 5.5 27.5 45 50 4×1.8 410(参考値) 46 20 0.1 62 10 20.75 5 3.5 ¥35,500
¥26,625
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254667 BLK 2525-3.6ZZ NUT 35 12.1 47(g6) 6.6 35 55 60 2×1.8 270(参考値) 56 25 0.1 74 12 26 6 3.5 ¥35,300
¥26,475
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254676 BLK 2525-7.2ZZ NUT 69.9 21.9 47(g6) 6.6 35 55 60 4×1.8 520(参考値) 56 25 0.1 74 12 26 6 3.5 ¥41,500
¥31,125
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254685 BLK 3232-3.6ZZNUT 53.9 17.3 58(g6) 9 45 70 74 2×1.8 330(参考値) 68 32 0.14 92 15 33.25 7.5 3.8 ¥46,200
¥34,650
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254694 BLK 3232-7.2ZZ NUT 107.8 31.3 58(g6) 9 45 70 74 4×1.8 650(参考値) 68 32 0.14 92 15 33.25 7.5 3.8 ¥54,600
¥40,950
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254703 BLK 3620-5.6ZZ NUT 121.7 39.8 70(g6) 11 45 78 90 2×2.8 570(参考値) 80 20 0.17 110 17 37.75 8.5 5 ¥51,100
¥38,325
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254712 BLK 3624-5.6ZZ NUT 137.4 46.2 75(g6) 11 59 94 94 2×2.8 590(参考値) 86 24 0.17 115 18 38 9 5 ¥57,500
¥43,125
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254721 BLK 3636-3.6ZZ NUT 70.5 22.4 66(g6) 11 50 77 85 2×1.8 370(参考値) 76 36 0.17 106 17 37.4 8.5 5 ¥53,500
¥40,125
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254737 BLK 3636-7.2ZZ NUT 141.1 40.6 66(g6) 11 50 77 85 4×1.8 730(参考値) 76 36 0.17 106 17 37.4 8.5 5 ¥63,200
¥47,400
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254746 BLK 4040-3.6ZZ NUT 89.8 28.1 73(g6) 11 56.5 85 93 2×1.8 420(参考値) 84 40 0.17 114 17 41.75 8.5 5.4 ¥59,400
¥44,550
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254755 BLK 4040-7.2ZZ NUT 179.6 51.1 73(g6) 11 56.5 85 93 4×1.8 810(参考値) 84 40 0.17 114 17 41.75 8.5 5.4 ¥70,300
¥58,583
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254764 BLK 5050-3.6ZZ NUT 140.4 42.1 90(g6) 14 72 106 112 2×1.8 510(参考値) 104 50 0.2 135 20 52.2 10 5.4 ¥82,900
¥62,175
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254773 BLK 5050-7.2ZZ NUT 280.7 76.3 90(g6) 14 72 106 112 4×1.8 1000(参考値) 104 50 0.2 135 20 52.2 10 5.4 ¥98,200
¥73,650
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。