間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ > ナット

15 件中 1 - 15 件
THK

転造ボールねじ用 リターンパイプナット

注文コード:07254466,07254475,07254484,07254493,07254502,07254511,07254527,07254536,07254545,07254554,07254563,07254572,07254581,07254597,07254606
 
●特長: 
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。  

●仕様: 
無予圧タイプ
両端ブラシシール付き  

●種類: 
角形  
●給脂穴: 
M6  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
全長L1(mm)
負荷回路数(列×巻)
剛性K(N/μm)
リード(mm)
すきま(mm)
ボール中心径(Φmm)
寸法N1(mm)
全幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法l(mm)
取付穴
寸法T(mm)
寸法M(mm)
寸法W1(mm)
寸法N2(mm)
芯高さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07254466 BNT 1404-3.6ZZ NUT 11.5 5.5 35 1×3.65 150(参考値) 4 0.1 14.4 6 34 26 22 7 M4 6 30 17 2 13 ¥17,900
¥13,425 ¥12,754
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254475 BNT 1405-2.6ZZ NUT 11.4 5 35 1×2.65 110(参考値) 5 0.1 14.5 6 34 26 22 7 M4 6 31 17 2 13 ¥17,900
¥13,425 ¥12,754
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254484 BNT 1605-2.6ZZ NUT 13.3 5.4 36 1×2.65 130(参考値) 5 0.1 16.75 6 42 32 22 8 M5 21.5 32.5 21 2 16 ¥19,700
¥14,775 ¥14,036
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254493 BNT 1808-3.6ZZ NUT 31 13.1 56 1×3.65 210(参考値) 8 0.1 19.3 8 48 35 35 10 M6 10 44 24 3 17 ¥24,100
¥18,075 ¥17,171
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254502 BNT 2005-2.6ZZ NUT 16.5 6 35 1×2.65 150(参考値) 5 0.1 20.5 5 48 35 22 10 M6 9 39 24 3 17 ¥19,300
¥14,475 ¥13,751
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254511 BNT 2010-2.6ZZ NUT 25.1 10.6 58 1×2.65 160(参考値) 10 0.1 21.25 10 48 35 35 10 M6 9 46 24 2 18 ¥19,300
¥14,475 ¥13,751
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254527 BNT 2505-2.6ZZ NUT 20.8 6.7 35 1×2.65 180(参考値) 5 0.1 25.5 7 60 40 22 12 M8 9.5 45 30 5 20 ¥20,900
¥15,675 ¥14,891
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254536 BNT 2510-5.3ZZ NUT 83.7 31.2 94 2×2.65 400(参考値) 10 0.1 26.8 10 60 40 60 12 M8 10 55 30 23 ¥28,900
¥21,675 ¥20,591
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254545 BNT 2806-2.6ZZ NUT 23.4 7 42 1×2.65 200(参考値) 6 0.1 28.5 8 60 40 18 12 M8 10 50 30 22 ¥23,000
¥17,250 ¥16,388
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254554 BNT 2806-5.3ZZ NUT 46.8 12.8 67 2×2.65 390(参考値) 6 0.1 28.5 8 60 40 40 12 M8 10 50 30 22 ¥27,500
¥20,625 ¥19,594
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254563 BNT 3210-2.6ZZ NUT 53.8 19.8 64 1×2.65 250(参考値) 10 0.14 33.75 10 70 50 45 12 M8 12 62 35 26 ¥33,600
¥25,200 ¥23,940
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254572 BNT 3210-5.3ZZ NUT 107.5 36 94 2×2.65 490(参考値) 10 0.14 33.75 10 70 50 60 12 M8 12 62 35 26 ¥39,300
¥29,475 ¥28,001
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254581 BNT 3610-2.6ZZ NUT 59.3 20.8 64 1×2.65 270(参考値) 10 0.17 37 11 86 60 45 16 M10 17 67 43 29 ¥33,600
¥25,200 ¥23,940
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254597 BNT 3610-5.3ZZ NUT 118.7 37.8 96 2×2.65 530(参考値) 10 0.17 37 11 86 60 60 16 M10 17 67 43 29 ¥41,500
¥31,125 ¥29,569
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07254606 BNT 4512-5.3ZZ NUT 169 49.5 115 2×2.65 650(参考値) 12 0.2 46.5 13 100 75 75 20 M12 20.5 80 50 36 ¥57,400
¥43,050 ¥40,898
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

転造ボールねじ用 軸

THK

商品点数:58

¥5,325〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。