工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
転造ボールネジ
>
ナット
19 件中 1 - 19 件
THK
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
●特長:
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な施盤加工だけですみ工数が削減できます。
フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
●仕様:
無予圧タイプ
両端ブラシシール付き
●種類:
丸形
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BTK 1006-2.6ZZ NUT
BTK 1208-2.6ZZ NUT
BTK 1404-3.6ZZ NUT
BTK 1405-2.6ZZ NUT
BTK 1605-2.6ZZ NUT
BTK 1808-3.6ZZ NUT
BTK 2005-2.6ZZ NUT
BTK 2010-2.6ZZ NUT
BTK 2505-2.6ZZ NUT
BTK 2510-5.3ZZ NUT
BTK 2806-2.6ZZ NUT
BTK 2806-5.3ZZ NUT
BTK 3210-2.6ZZ NUT
BTK 3210-5.3ZZ NUT
BTK 3610-2.6ZZ NUT
BTK 3610-5.3ZZ NUT
BTK 4010-5.3ZZ NUT
BTK 4512-5.3ZZ NUT
BTK 5016-5.3ZZ NUT
基本静定格荷重(kN)
選択解除
4.9
6.8
11.4
11.5
13.3
16.5
20.8
23.4
25.1
31
46.8
53.8
59.8
83.7
107.5
118.7
134.9
169
315.2
基本動定格荷重(kN)
選択解除
2.8
3.8
5
5.4
5.5
6
6.7
7
10.6
12.8
13.1
19.8
20.8
31.2
36
37.8
40.3
49.5
93.8
外径D(Φmm)
選択解除
26(g6)
29(g6)
31(g6)
32(g6)
34(g6)
40(g6)
43(g6)
50(g6)
52(g6)
60(g6)
67(g6)
70(g6)
76(g6)
82(g6)
102(g6)
寸法d1(Φmm)
選択解除
4.5
5.5
6.6
9
11
14
18
寸法B1(mm)
選択解除
28
30
35
36
49
53
83
98
120
全長L1(mm)
選択解除
36
40
44
47
61
65
68
70
98
100
118
145
P.C.D(mm)
選択解除
34
37
40
44
50
55
65
67
78
85
90
96
104
132
負荷回路数(列×巻)
選択解除
1×2.65
1×3.65
2×2.65
剛性K(N/μm)
選択解除
88(参考値)
108(参考値)
116(参考値)
130(参考値)
150(参考値)
160(参考値)
180(参考値)
200(参考値)
210(参考値)
250(参考値)
270(参考値)
390(参考値)
400(参考値)
490(参考値)
530(参考値)
590(参考値)
650(参考値)
930(参考値)
寸法Tw(mm)
選択解除
29
32
37
38
40
46
50
60
64
72
78
82
88
94
104
リード(mm)
選択解除
4
5
6
8
10
12
16
すきま(mm)
選択解除
0.05
0.1
0.14
0.17
0.2
給脂穴
選択解除
3
M6
PT1/8
フランジ外径(mm)
選択解除
42
45
50
54
60
67
80
82
96
103
110
116
128
162
フランジ厚(mm)
選択解除
8
10
12
15
17
20
25
ボール中心径(Φmm)
選択解除
10.5
12.65
14.4
14.5
16.75
19.3
20.5
21.25
25.5
26.8
28.5
33.75
37
41.75
46.5
52.7
寸法N1(mm)
選択解除
5
6
7
8
12.5
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07254274
BTK 1006-2.6ZZ NUT
4.9
2.8
26(g6)
4.5
28
36
34
1×2.65
88(参考値)
29
6
0.05
3
42
8
10.5
¥15,000
¥11,250
¥10,688
07254283
BTK 1208-2.6ZZ NUT
6.8
3.8
29(g6)
4.5
36
44
37
1×2.65
108(参考値)
32
8
0.05
3
45
8
12.65
¥16,000
¥12,000
¥11,400
07254292
BTK 1404-3.6ZZ NUT
11.5
5.5
31(g6)
4.5
30
40
40
1×3.65
150(参考値)
37
4
0.1
M6
50
10
14.4
5
¥15,100
¥11,325
¥10,759
07254301
BTK 1405-2.6ZZ NUT
11.4
5
32(g6)
4.5
30
40
40
1×2.65
116(参考値)
38
5
0.1
M6
50
10
14.5
5
¥15,100
¥11,325
¥10,759
07254317
BTK 1605-2.6ZZ NUT
13.3
5.4
34(g6)
4.5
30
40
44
1×2.65
130(参考値)
40
5
0.1
M6
54
10
16.75
5
¥15,700
¥11,775
¥11,186
07254326
BTK 1808-3.6ZZ NUT
31
13.1
50(g6)
6.6
49
61
65
1×3.65
210(参考値)
60
8
0.1
M6
80
12
19.3
5
¥19,500
¥14,625
¥13,894
07254335
BTK 2005-2.6ZZ NUT
16.5
6
40(g6)
4.5
30
40
50
1×2.65
150(参考値)
46
5
0.1
M6
60
10
20.5
5
¥16,300
¥12,225
¥11,614
07254344
BTK 2010-2.6ZZ NUT
25.1
10.6
52(g6)
6.6
49
61
67
1×2.65
160(参考値)
64
10
0.1
M6
82
12
21.25
5
¥19,800
¥14,850
¥14,108
07254353
BTK 2505-2.6ZZ NUT
20.8
6.7
43(g6)
5.5
30
40
55
1×2.65
180(参考値)
50
5
0.1
M6
67
10
25.5
5
¥17,800
¥13,350
¥12,683
07254362
BTK 2510-5.3ZZ NUT
83.7
31.2
60(g6)
9
83
98
78
2×2.65
400(参考値)
72
10
0.1
M6
96
15
26.8
5
¥24,200
¥18,150
¥17,243
07254371
BTK 2806-2.6ZZ NUT
23.4
7
50(g6)
6.6
35
47
65
1×2.65
200(参考値)
60
6
0.1
M6
80
12
28.5
6
¥19,400
¥14,550
¥13,823
07254387
BTK 2806-5.3ZZ NUT
46.8
12.8
50(g6)
6.6
53
65
65
2×2.65
390(参考値)
60
6
0.1
M6
80
12
28.5
6
¥23,100
¥17,325
¥16,459
07254396
BTK 3210-2.6ZZ NUT
53.8
19.8
67(g6)
9
53
68
85
1×2.65
250(参考値)
78
10
0.14
M6
103
15
33.75
5
¥26,100
¥19,575
¥18,596
07254405
BTK 3210-5.3ZZ NUT
107.5
36
67(g6)
9
83
98
85
2×2.65
490(参考値)
78
10
0.14
M6
103
15
33.75
5
¥32,100
¥24,075
¥22,871
07254414
BTK 3610-2.6ZZ NUT
59.8
20.8
70(g6)
11
53
70
90
1×2.65
270(参考値)
82
10
0.17
M6
110
17
37
7
¥28,100
¥21,075
¥20,021
07254423
BTK 3610-5.3ZZ NUT
118.7
37.8
70(g6)
11
83
100
90
2×2.65
530(参考値)
82
10
0.17
M6
110
17
37
7
¥34,500
¥25,875
¥24,581
07254432
BTK 4010-5.3ZZ NUT
134.9
40.3
76(g6)
11
83
100
96
2×2.65
590(参考値)
88
10
0.17
M6
116
17
41.75
7
¥40,000
¥30,000
¥28,500
07254441
BTK 4512-5.3ZZ NUT
169
49.5
82(g6)
14
98
118
104
2×2.65
650(参考値)
94
12
0.17
M6
128
20
46.5
8
¥47,400
¥35,550
¥33,773
07254457
BTK 5016-5.3ZZ NUT
315.2
93.8
102(g6)
18
120
145
132
2×2.65
930(参考値)
104
16
0.2
PT1/8
162
25
52.7
12.5
¥63,300
¥47,475
¥45,101
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,000
沖縄地方
1個〜
¥2,000
離島
1個〜
¥2,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF