工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
直動システム
>
リニアブッシュ/スライドブッシュ
>
THK
>
LMKタイプ
1 件中 1 - 1 件
THK
リニアブッシュ
●特長:
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
●用途:
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
●仕様:
フランジ角形
●寸法H(mm):
5
●外径D(Φmm):
15
●全長L(mm):
17(0〜-0.2)
●取付穴(mm):
3.4×6.5×3.3
●P.C.D(mm):
24
●基本定格荷重C(N):
176
●基本定格荷重Co(N):
225
●取付穴径(Φmm):
d1×d2×h:3.4×6.5×3.3
●種別:
標準形
●質量(g):
23
●材質(シール):
ゴム
●寸法D1(Φmm):
32(0〜-0.2)
●内接円許容差(mm):
0〜-0.009
●材質(ボール):
SUJ2(高炭素クロム鋼)
●寸法K(mm):
25
●最高使用温度(℃):
80
●直角度(μm):
12
●外径許容差(mm):
0〜-0.011
●ボール列数:
4
●寸法dr(Φmm):
8
●最大偏心(μm):
12
●ラジアルすきま許容値(μm):
0〜-5
●材質(外筒):
SUJ2(高炭素クロム鋼)
●材質(リテーナー):
樹脂
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LMK 8S
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07232696
LMK 8S
¥1,870
¥899
¥854
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
リニアブッシュ
THK
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF