工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
リニアシャフト
>
リニアシャフト(片端段付き)
93 件中 1 - 50 件
YSK
YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き)
●特長:
耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。
●特記:
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
●寸法G(mm):
2≦G≦P×2
●材質:
SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
YSDA8+L60〜200
YSDA8+L201〜300
YSDA8+L301〜400
YSDA8+L401〜500
YSDA8+L501〜600
YSDA8+L601〜700
YSDA8+L701〜800
YSDA10+L80〜200
YSDA10+L201〜300
YSDA10+L301〜400
YSDA10+L401〜500
YSDA10+L501〜600
YSDA10+L601〜700
YSDA10+L701〜800
YSDA12+L100〜200
YSDA12+L201〜300
YSDA12+L301〜400
YSDA12+L401〜500
YSDA12+L501〜600
YSDA12+L601〜700
YSDA12+L701〜800
YSDA12+L801〜1000
YSDA13+L100〜200
YSDA13+L201〜300
YSDA13+L301〜400
YSDA13+L401〜500
YSDA13+L501〜600
YSDA13+L601〜700
YSDA13+L701〜800
YSDA13+L801〜1000
YSDA16+L120〜200
YSDA16+L201〜300
YSDA16+L301〜400
YSDA16+L401〜500
YSDA16+L501〜600
YSDA16+L601〜700
YSDA16+L701〜800
YSDA16+L801〜1000
YSDA16+L1001〜1200
YSDA20+L120〜200
YSDA20+L201〜300
YSDA20+L301〜400
YSDA20+L401〜500
YSDA20+L501〜600
YSDA20+L601〜700
YSDA20+L701〜800
YSDA20+L801〜1000
YSDA20+L1001〜1200
YSDA25+L130〜200
YSDA25+L201〜300
YSDA25+L301〜400
YSDA25+L401〜500
YSDA25+L501〜600
YSDA25+L601〜700
YSDA25+L701〜800
YSDA25+L801〜1000
YSDA25+L1001〜1200
YSDA30+L150〜200
YSDA30+L201〜300
YSDA30+L301〜400
YSDA30+L401〜500
YSDA30+L501〜600
YSDA30+L601〜700
YSDA30+L701〜800
YSDA30+L801〜1000
YSDA30+L1001〜1200
YSDA35+L170〜200
YSDA35+L201〜300
YSDA35+L301〜400
YSDA35+L401〜500
YSDA35+L501〜600
YSDA35+L601〜700
YSDA35+L701〜800
YSDA35+L801〜1000
YSDA35+L1001〜1200
YSDA40+L170〜200
YSDA40+L201〜300
YSDA40+L301〜400
YSDA40+L401〜500
YSDA40+L501〜600
YSDA40+L601〜700
YSDA40+L701〜800
YSDA40+L801〜1000
YSDA40+L1001〜1200
YSDA50+L150〜200
YSDA50+L201〜300
YSDA50+L301〜400
YSDA50+L401〜500
YSDA50+L501〜600
YSDA50+L601〜700
YSDA50+L701〜800
YSDA50+L801〜1000
YSDA50+L1001〜1200
外径D(Φmm)
選択解除
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
25(公差g6:-0.02〜-0.007)
30(公差g6:-0.02〜-0.007)
35(公差g6:-0.025〜-0.009)
40(公差g6:-0.025〜-0.009)
50(公差g6:-0.025〜-0.009)
ピッチ径P
選択解除
6
6〜8
6〜10
6〜11
6〜14
8〜17
8〜22
9〜27
9〜32
11〜37
11〜47
軸長L(mm)
選択解除
60〜200
80〜200
100〜200
120〜200
130〜200
150〜200
170〜200
201〜300
301〜400
401〜500
501〜600
601〜700
701〜800
801〜1000
1001〜1200
軸長(mm)
選択解除
L201〜300
L301〜400
L401〜500
L501〜600
L601〜700
L701〜800
L801〜1000
L1001〜1200
L〜200
寸法C(mm)
選択解除
0.5
1.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07262254
YSDA8+L60〜200
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
6
60〜200
L〜200
0.5
¥900
¥720
07262263
YSDA8+L201〜300
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
6
201〜300
L201〜300
0.5
¥1,140
¥912
07262272
YSDA8+L301〜400
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
6
301〜400
L301〜400
0.5
¥1,390
¥1,112
07262281
YSDA8+L401〜500
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
6
401〜500
L401〜500
0.5
¥1,830
¥1,464
07262297
YSDA8+L501〜600
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
6
501〜600
L501〜600
0.5
¥2,270
¥1,816
07262306
YSDA8+L601〜700
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
6
601〜700
L601〜700
0.5
¥5,540
¥4,432
07262315
YSDA8+L701〜800
8(公差g6:-0.014〜-0.005)
6
701〜800
L701〜800
0.5
¥5,540
¥4,432
07262324
YSDA10+L80〜200
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
6〜8
80〜200
L〜200
0.5
¥900
¥720
07262333
YSDA10+L201〜300
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
6〜8
201〜300
L201〜300
0.5
¥1,170
¥936
07262342
YSDA10+L301〜400
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
6〜8
301〜400
L301〜400
0.5
¥1,430
¥1,144
07262351
YSDA10+L401〜500
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
6〜8
401〜500
L401〜500
0.5
¥1,690
¥1,352
07262367
YSDA10+L501〜600
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
6〜8
501〜600
L501〜600
0.5
¥1,960
¥1,568
07262376
YSDA10+L601〜700
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
6〜8
601〜700
L601〜700
0.5
¥5,540
¥4,432
07262385
YSDA10+L701〜800
10(公差g6:-0.014〜-0.005)
6〜8
701〜800
L701〜800
0.5
¥5,540
¥4,432
07262394
YSDA12+L100〜200
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
100〜200
L〜200
0.5
¥900
¥720
07262403
YSDA12+L201〜300
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
201〜300
L201〜300
0.5
¥1,190
¥952
07262412
YSDA12+L301〜400
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
301〜400
L301〜400
0.5
¥1,470
¥1,176
07262421
YSDA12+L401〜500
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
401〜500
L401〜500
0.5
¥1,740
¥1,392
07262437
YSDA12+L501〜600
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
501〜600
L501〜600
0.5
¥2,020
¥1,616
07262446
YSDA12+L601〜700
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
601〜700
L601〜700
0.5
¥5,680
¥4,544
07262455
YSDA12+L701〜800
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
701〜800
L701〜800
0.5
¥5,680
¥4,544
07262464
YSDA12+L801〜1000
12(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜10
801〜1000
L801〜1000
0.5
¥7,610
¥6,088
07262473
YSDA13+L100〜200
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
100〜200
L〜200
0.5
¥920
¥736
07262482
YSDA13+L201〜300
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
201〜300
L201〜300
0.5
¥1,210
¥968
07262491
YSDA13+L301〜400
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
301〜400
L301〜400
0.5
¥1,500
¥1,200
07262507
YSDA13+L401〜500
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
401〜500
L401〜500
0.5
¥1,780
¥1,424
07262516
YSDA13+L501〜600
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
501〜600
L501〜600
0.5
¥2,070
¥1,656
07262525
YSDA13+L601〜700
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
601〜700
L601〜700
0.5
¥5,680
¥4,544
07262534
YSDA13+L701〜800
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
701〜800
L701〜800
0.5
¥5,680
¥4,544
07262543
YSDA13+L801〜1000
13(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜11
801〜1000
L801〜1000
0.5
¥7,610
¥6,088
07262552
YSDA16+L120〜200
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
120〜200
L〜200
0.5
¥1,320
¥1,056
07262561
YSDA16+L201〜300
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
201〜300
L201〜300
0.5
¥1,630
¥1,304
07262577
YSDA16+L301〜400
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
301〜400
L301〜400
0.5
¥1,910
¥1,528
07262586
YSDA16+L401〜500
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
401〜500
L401〜500
0.5
¥2,220
¥1,776
07262595
YSDA16+L501〜600
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
501〜600
L501〜600
0.5
¥2,510
¥2,008
07262604
YSDA16+L601〜700
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
601〜700
L601〜700
0.5
¥5,590
¥4,472
07262613
YSDA16+L701〜800
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
701〜800
L701〜800
0.5
¥5,590
¥4,472
07262622
YSDA16+L801〜1000
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
801〜1000
L801〜1000
0.5
¥7,240
¥5,792
07262631
YSDA16+L1001〜1200
16(公差g6:-0.017〜-0.006)
6〜14
1001〜1200
L1001〜1200
0.5
¥8,840
¥7,072
07262647
YSDA20+L120〜200
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
120〜200
L〜200
1.0
¥1,360
¥1,088
07262656
YSDA20+L201〜300
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
201〜300
L201〜300
1.0
¥1,690
¥1,352
07262665
YSDA20+L301〜400
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
301〜400
L301〜400
1.0
¥2,000
¥1,600
07262674
YSDA20+L401〜500
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
401〜500
L401〜500
1.0
¥2,310
¥1,848
07262683
YSDA20+L501〜600
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
501〜600
L501〜600
1.0
¥2,620
¥2,096
07262692
YSDA20+L601〜700
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
601〜700
L601〜700
1.0
¥6,470
¥5,176
07262701
YSDA20+L701〜800
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
701〜800
L701〜800
1.0
¥6,470
¥5,176
07262717
YSDA20+L801〜1000
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
801〜1000
L801〜1000
1.0
¥8,230
¥6,584
07262726
YSDA20+L1001〜1200
20(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜17
1001〜1200
L1001〜1200
1.0
¥9,970
¥7,976
07262735
YSDA25+L130〜200
25(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜22
130〜200
L〜200
1.0
¥1,630
¥1,304
07262744
YSDA25+L201〜300
25(公差g6:-0.02〜-0.007)
8〜22
201〜300
L201〜300
1.0
¥2,070
¥1,656
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,900
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き)
YSK
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF