工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
シャフトホルダ
>
ベアリングフォルダ
15 件中 1 - 15 件
鍋屋バイテック会社
ベアリングホルダ
●特長:
インロー加工により位置ぎめが容易です。
取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取りつけが可能です。
●材質(本体):
スティール(S45C)
●タイプ:
丸フランジタイプ
●表面処理:
本体:無電解ニッケルメッキ
●寸法e(mm):
2
●材質(ベアリング):
スティール
●止め輪:
SUS304
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CBB-605-R
CBB-606-R
CBB-608-R
CBB-6000-R
CBB-6001-R
CBB-6002-R
CBB-6004-R
CBB-6200-R
CBB-6201-R
CBB-6202-R
CBB-6204-R
CBB-6900-R
CBB-6901-R
CBB-6902-R
CBB-6904-R
質量(g)
選択解除
50
67
88
101
136
147
157
177
202
210
287
300
456
565
寸法D(Φmm)
選択解除
14
17
22
24
26
28
30
32
35
37
42
47
寸法B(mm)
選択解除
5(0〜+0.1)
6(0〜+0.1)
7(0〜+0.1)
8(0〜+0.1)
9(0〜+0.1)
10(0〜+0.1)
11(0〜+0.1)
12(0〜+0.1)
14(0〜+0.1)
寸法D1(Φmm)
選択解除
36
39
45
48
50
52
54
56
57
60
64
69
77
81
寸法D2(Φmm)
選択解除
10
13
18
19
21
22
24
25
26
28
29
34
36
40
寸法T(mm)
選択解除
8
9
10
11
12
13
15
16
18
寸法P(mm)
選択解除
26
29
35
38
40
42
44
45
46
48
52
56
64
68
寸法d(Φmm)
選択解除
5
6
8
10
12
15
20
寸法C(Φmm)
選択解除
8
9.5
11
寸法D3(mm)
選択解除
18(g7)
21(g7)
27(g7)
30(g7)
32(g7)
34(g7)
35(g7)
36(g7)
38(g7)
42(g7)
45(g7)
50(g7)
54(g7)
寸法LC(mm)
選択解除
4.4
5.4
6.5
ベアリング呼び番号
選択解除
605ZZ
606ZZ
608ZZ
6000ZZ
6001ZZ
6002ZZ
6004ZZ
6200ZZ
6201ZZ
6202ZZ
6204ZZ
6900ZZ
6901ZZ
6902ZZ
6904ZZ
止めねじ穴M
選択解除
M5
M6
M8
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07208677
CBB-605-R
50
14
5(0〜+0.1)
36
10
8
26
5
8
18(g7)
4.4
605ZZ
M5
¥2,160
¥1,944
¥1,847
07208686
CBB-606-R
67
17
6(0〜+0.1)
39
13
9
29
6
8
21(g7)
4.4
606ZZ
M5
¥2,340
¥2,106
¥2,001
07208695
CBB-608-R
101
22
7(0〜+0.1)
45
18
10
35
8
8
27(g7)
4.4
608ZZ
M5
¥2,550
¥2,295
¥2,180
07208713
CBB-6000-R
136
26
8(0〜+0.1)
50
22
11
40
10
8
32(g7)
4.4
6000ZZ
M5
¥3,190
¥2,871
¥2,727
07208747
CBB-6001-R
147
28
8(0〜+0.1)
52
24
11
42
12
8
34(g7)
4.4
6001ZZ
M5
¥3,410
¥3,069
¥2,916
07208774
CBB-6002-R
210
32
9(0〜+0.1)
60
28
12
48
15
9.5
38(g7)
5.4
6002ZZ
M6
¥3,890
¥3,501
¥3,326
07208801
CBB-6004-R
456
42
12(0〜+0.1)
77
36
16
64
20
11
50(g7)
6.5
6004ZZ
M8
¥4,530
¥4,077
¥3,873
07208722
CBB-6200-R
177
30
9(0〜+0.1)
54
24
12
44
10
8
36(g7)
4.4
6200ZZ
M5
¥3,200
¥2,880
¥2,736
07208756
CBB-6201-R
202
32
10(0〜+0.1)
56
26
13
46
12
8
38(g7)
4.4
6201ZZ
M5
¥3,520
¥3,168
¥3,010
07208783
CBB-6202-R
300
35
11(0〜+0.1)
64
29
15
52
15
9.5
42(g7)
5.4
6202ZZ
M6
¥3,890
¥3,501
¥3,326
07208817
CBB-6204-R
565
47
14(0〜+0.1)
81
40
18
68
20
11
54(g7)
6.5
6204ZZ
M8
¥4,870
¥4,383
¥4,164
07208704
CBB-6900-R
88
22
6(0〜+0.1)
45
19
9
35
10
8
27(g7)
4.4
6900ZZ
M5
¥3,320
¥2,988
¥2,839
07208731
CBB-6901-R
101
24
6(0〜+0.1)
48
21
9
38
12
8
30(g7)
4.4
6901ZZ
M5
¥3,610
¥3,249
¥3,087
07208765
CBB-6902-R
157
28
7(0〜+0.1)
57
25
10
45
15
9.5
35(g7)
5.4
6902ZZ
M6
¥4,010
¥3,609
¥3,429
07208792
CBB-6904-R
287
37
9(0〜+0.1)
69
34
13
56
20
11
45(g7)
6.5
6904ZZ
M8
¥4,500
¥4,050
¥3,848
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ベアリングホルダ
鍋屋バイテック会社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF