工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
シャフトホルダ
>
ベアリングフォルダ
15 件中 1 - 15 件
鍋屋バイテック会社
ベアリングホルダ
●特長:
フランジ幅が小さく、取りつけスペースを小さくできます。2個のベアリングがシャフトを確実に保持します。
●その他:
取りつけには六角穴付ボルトをご使用ください。
●材質(本体):
スティール(S45C)
●タイプ:
コンパクトフランジタイプ
●表面処理:
本体:無電解ニッケルメッキ
●材質(ベアリング):
スティール
●RED BOOKVol3ページ:
941
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CBD-605-C
CBD-606-C
CBD-608-C
CBD-6000-C
CBD-6001-C
CBD-6002-C
CBD-6004-C
CBD-6200-C
CBD-6201-C
CBD-6202-C
CBD-6204-C
CBD-6900-C
CBD-6901-C
CBD-6902-C
CBD-6904-C
質量(g)
選択解除
53
65
108
111
126
148
161
169
218
232
240
336
349
521
641
寸法D(Φmm)
選択解除
14
17
22
24
26
28
30
32
35
37
42
47
寸法B(mm)
選択解除
5(-0.05〜0)
6(-0.05〜0)
7(-0.05〜0)
8(-0.05〜0)
9(-0.05〜0)
10(-0.05〜0)
11(-0.05〜0)
12(-0.05〜0)
14(-0.05〜0)
寸法D2(Φmm)
選択解除
18(g7)
21(g7)
27(g7)
30(g7)
32(g7)
34(g7)
35(g7)
36(g7)
38(g7)
42(g7)
45(g7)
50(g7)
54(g7)
寸法T(mm)
選択解除
8
10
11
寸法d(Φmm)
選択解除
5
6
8
10
12
15
20
寸法C(Φmm)
選択解除
8
9.5
11
寸法LC(mm)
選択解除
4.4
5.4
6.5
ベアリング呼び番号
選択解除
605ZZ
606ZZ
608ZZ
6000ZZ
6001ZZ
6002ZZ
6004ZZ
6200ZZ
6201ZZ
6202ZZ
6204ZZ
6900ZZ
6901ZZ
6902ZZ
6904ZZ
寸法E(mm)
選択解除
26
29
35
38
40
42
44
45
46
48
51
52
56
59
寸法D1(mm)
選択解除
36
39
45
48
50
52
54
56
57
60
64
69
77
81
寸法W(mm)
選択解除
20
23
29
31
34
36
37
38
40
44
47
54
58
寸法F(mm)
選択解除
24
32
34
寸法L(mm)
選択解除
20
25
30
35
40
45
寸法D3(Φmm)
選択解除
10
13
18
19
21
22
24
25
26
28
29
34
36
40
寸法R(Φmm)
選択解除
4.5
5.5
6.6
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07209273
CBD-605-C
53
14
5(-0.05〜0)
18(g7)
8
5
8
4.4
605ZZ
26
36
20
20
10
4.5
¥4,540
¥4,086
07209282
CBD-606-C
65
17
6(-0.05〜0)
21(g7)
8
6
8
4.4
606ZZ
29
39
23
20
13
4.5
¥4,880
¥4,392
07209291
CBD-608-C
111
22
7(-0.05〜0)
27(g7)
8
8
8
4.4
608ZZ
35
45
29
25
18
4.5
¥5,150
¥4,635
07209316
CBD-6000-C
148
26
8(-0.05〜0)
32(g7)
8
10
8
4.4
6000ZZ
40
50
34
25
22
4.5
¥5,350
¥4,815
07209343
CBD-6001-C
161
28
8(-0.05〜0)
34(g7)
8
12
8
4.4
6001ZZ
42
52
36
25
24
4.5
¥5,690
¥5,121
07209377
CBD-6002-C
240
32
9(-0.05〜0)
38(g7)
10
15
9.5
5.4
6002ZZ
48
60
40
30
28
5.5
¥6,350
¥5,715
07209404
CBD-6004-C
521
42
12(-0.05〜0)
50(g7)
11
20
11
6.5
6004ZZ
56
77
54
32
40
36
6.6
¥7,380
¥6,642
07209325
CBD-6200-C
218
30
9(-0.05〜0)
36(g7)
8
10
8
4.4
6200ZZ
44
54
38
30
24
4.5
¥5,410
¥4,869
07209352
CBD-6201-C
232
32
10(-0.05〜0)
38(g7)
8
12
8
4.4
6201ZZ
46
56
40
30
26
4.5
¥6,010
¥5,409
07209386
CBD-6202-C
336
35
11(-0.05〜0)
42(g7)
10
15
9.5
5.4
6202ZZ
52
64
44
35
29
5.5
¥6,420
¥5,778
07209413
CBD-6204-C
641
47
14(-0.05〜0)
54(g7)
11
20
11
6.5
6204ZZ
59
81
58
34
45
40
6.6
¥7,710
¥6,939
07209307
CBD-6900-C
108
22
6(-0.05〜0)
27(g7)
8
10
8
4.4
6900ZZ
35
45
29
25
19
4.5
¥5,760
¥5,184
07209334
CBD-6901-C
126
24
6(-0.05〜0)
30(g7)
8
12
8
4.4
6901ZZ
38
48
31
25
21
4.5
¥6,240
¥5,616
07209361
CBD-6902-C
169
28
7(-0.05〜0)
35(g7)
10
15
9.5
5.4
6902ZZ
45
57
37
25
25
5.5
¥6,850
¥6,165
07209395
CBD-6904-C
349
37
9(-0.05〜0)
45(g7)
11
20
11
6.5
6904ZZ
51
69
47
24
35
34
6.6
¥8,160
¥7,344
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ベアリングホルダ
鍋屋バイテック会社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF