間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
11 件中 1 - 11 件
鍋屋バイテック会社

フリークロスクランパ

注文コード:07288635,07288644,07288653,07288662,07288687,07288671,07288696,07288714,07288705,07288723,07288732 注文コード:07288635,07288644,07288653,07288662,07288687,07288671,07288696,07288714,07288705,07288723,07288732
 
●特長: 
2個のT−クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。
2本のシャフトを任意の角度で連結できます。
片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。  

●付属品: 
六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ  
●材質(本体): 
アルミニウム(A6063)  
●シャフト: 
SUS304  
●材質(ねじ部): 
SUS304  
●仕上: 
本体:バレル研磨  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法F3(mm)
寸法F4(mm)
ねじ径M1
ねじ径M2
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07288635

FCFA-8C-8 83 28 22 8(H8) 8(H8) 63 45 3.7 25.8 11 15 7 M3 M4 ¥3,430
¥2,916 ¥2,770
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288644

FCFA-8C-10 81 28 22 8(H8) 10(H8) 63 45 3.7 25.8 8(H11) 11 15 7 M3 M4 ¥3,430
¥2,916 ¥2,770
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288653

FCFA-10C-10 80 28 22 10(H8) 10(H8) 63 45 3.7 25.8 8(H11) 8(H11) 11 15 7 M3 M4 ¥3,430
¥2,916 ¥2,770
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288662

FCFA-10C-12 120 32 25 10(H8) 12(H8) 72 51.5 3.8 30.2 10(H11) 8(H11) 12.5 17 8 M3 M5 ¥3,860
¥3,281 ¥3,117
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288687

FCFA-10C-15 224 40 30 10(H8) 15(H8) 90 64.5 4.5 38.5 12(H11) 8(H11) 15.5 21 10 M4 M5 ¥4,530
¥3,851 ¥3,658
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288671

FCFA-12C-12 118 32 25 12(H8) 12(H8) 72 51.5 3.8 30.2 10(H11) 10(H11) 12.5 17 8 M3 M5 ¥3,860
¥3,281 ¥3,117
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288696

FCFA-12C-15 221 40 30 12(H8) 15(H8) 90 64.5 4.5 38.5 12(H11) 10(H11) 15.5 21 10 M4 M5 ¥4,530
¥3,851 ¥3,658
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288714

FCFA-12C-20 453 50 38 12(H8) 20(H8) 113 80 5.5 48.5 16(H11) 10(H11) 20 27 13 M5 M5 ¥5,540
¥4,709 ¥4,474
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288705

FCFA-15C-15 216 40 30 15(H8) 15(H8) 90 64.5 4.5 38.5 12(H11) 12(H11) 15.5 21 10 M4 M5 ¥4,530
¥3,851 ¥3,658
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288723

FCFA-15C-20 447 50 38 15(H8) 20(H8) 113 80 5.5 48.5 16(H11) 12(H11) 20 27 13 M5 M5 ¥5,540
¥4,709 ¥4,474
特価
出荷目安:5日
返品不可

07288732

FCFA-20C-20 433 50 38 20(H8) 20(H8) 113 80 5.5 48.5 16(H11) 16(H11) 20 27 13 M5 M5 ¥5,540
¥4,709 ¥4,474
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧