工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
カップリング/ジョイント
>
三好キカイ
>
ユニバーサルジョイント
>
BSD型
1 件中 1 - 1 件
三好キカイ
ユニバーサルジョイント
●特長:
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
●用途:
耐蝕用
●付属品:
スプリングピン×2本(SUS420J2)
●材質:
SUS304
●軸穴種別:
左右A-A
●質量(kg):
4.12
●タイプ:
耐蝕タイプBSD型
●最高回転数(min
-1
[r.p.m]):
150(参考値)
●外径D(Φmm):
60
●全長L(mm):
275
●寸法F(mm):
97
●伝達トルク(kgf・m):
最大:28.8
●寸法I(mm):
89
●寸法Q(mm):
56
●曲げ角度:
最大60
●軸径d(Φmm):
30(H7)
●スプリングピン寸法(mm):
10×60
●芯振れ(m/m):
0.25
●最大伝達容量(N・m):
282
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BSD-30-A-A
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07081225
BSD-30-A-A
¥101,700
¥79,326
¥75,360
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF