工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
開きドア金物・ハンドル
>
ジュラコン・ロータリーキャッチ
2 件中 1 - 2 件
スガツネ(LAMP)
ジュラコンキャッチ JC-24
●特長:
強力プラスチックの弾力を利用したキャッチで、錆の心配がありません。
構造が簡単で丈夫なため、厨房器、船舶用の扉に最適です。
かぶせ扉、インセット扉両用です。
●注意:
※キャッチ力にはバラつきがあります。
●質量(g):
1.5
●寸法L(mm):
2
●寸法A(mm):
24
●寸法F(mm):
12
●寸法D(mm):
7.5
●寸法E(mm):
6.8
●寸法C(mm):
21.5
●寸法J(mm):
7.5
●寸法d1(mm):
2.5×5.5
●寸法d2(Φmm):
2.5
●寸法G(mm):
22
●寸法K(mm):
12.5
●寸法P1(mm):
17
●寸法P2(mm):
15.5
●引張強度N(kgf):
26.5(2.7)
●推奨ねじ:
十字穴付丸木ねじ呼び2.4
●押込力N(kgf):
30.4(3.1)
●材質(メス):
ポリアセタール
●材質(オス):
ポリアミド
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
JC-24
JC-24B
色
選択解除
ブラック
乳白色
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07181282
JC-24
乳白色
¥35
¥33
07181291
JC-24B
ブラック
¥35
¥33
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ジュラコンキャッチ JC-24
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF