間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
スガツネ(LAMP)

マグネットキャッチ バネ入り

注文コード:07181203 注文コード:07181203 注文コード:07181212 注文コード:07181212
 
●特長: 
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。  

●注意: 
※吸着力にはバラつきがあります。  

●材質(本体): 
アルミ合金  
●仕上: 
本体:金色アルマイト
ヨーク:ニッケルめっき
受座:ニッケルめっき  

●材質(磁石): 
フェライト  
●材質(ヨーク): 
鋼  
●材質(受座): 
鋼  
●RED BOOKVol3ページ: 
1018  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
吸着力(N[kgf])
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07181203

SB11A-AA-1 72.0 88.2(9) ¥260
¥246
出荷目安:1日
返品不可

07181212

SB11B-AA-1 36.7 53.9(5.5) ¥180
¥166
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステッカー 危険予知

日本緑十字社

商品点数:13

¥1,600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧