間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 椿本チェーン > パワーロック > REシリーズ

1 件中 1 - 1 件
椿本チエイン

パワーロック REシリーズ

注文コード:07211215 注文コード:07211215 注文コード:07211215
 
●特長: 
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。
締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。
キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。
スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。
締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。
フランジタイプとストレートタイプの2通りの取付けが選べます。
本体はすべてステンレス材を使用し、締付ボルトの表面には、特殊潤滑剤をコーティングしています。
ボス外径が小さくなり、コンパクトな設計ができます。
パワーロックREはインナリング、アウタリング、止め輪、締付ボルトの4部品で構成され、締付ボルトを締付けるだけで完全に締結できます。  

●用途: 
腐食雰囲気の悪環境など  

●仕様: 
フランジタイプを標準とします。ストレートタイプが必要なときは止め輪を外してご使用ください。  
●材質: 
ステンレス  
●質量(kg): 
0.39  
●公差: 
適合軸:h8
適合ボス穴:H8  

●使用温度範囲(℃): 
-30〜200  
●寸法L(mm): 
31.5  
●外径D(Φmm): 
60  
●ボルト: 
M6×25  
●寸法D1(Φmm): 
65  
●寸法l(mm): 
18  
●寸法L2(mm): 
26.5  
●ボルト数: 
10  
●軸径d(Φmm): 
38  
●寸法Lt(mm): 
37.5  
●伝達トルク(N・m[kgf・m]): 
フランジタイプ:635(64.8)
ストレートタイプ:1100(112)
(スラスト荷重が0の場合)  

●スラスト荷重(kN[kgf]): 
フランジタイプ:31.6(3220)
ストレートタイプ:54.5(5560)
(伝達トルクが0の場合)  

●軸側面圧(MPa[kgf/mm2]): 
フランジタイプ:108(11.0)
ストレートタイプ:187(19.0)  

●ボス側面圧(MPa[kgf/mm2]): 
フランジタイプ:68(7.0)
ストレートタイプ:118(12.1)  

●表面粗さ(S): 
12以下  
●締付トルク(N・m[kgf・m]): 
9.0(0.92)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07211215 PL038×060RE-SS ¥23,800
¥15,400
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。