間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > 軽量アルミフレーム > フットパーツ

1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション

フットベース ラウンド型

注文コード:07225556 注文コード:07225556
 
●材質: 
SS400  
●高さ(mm): 
40  
●質量(g): 
55  
●深さ(mm): 
16  
●ねじ径×ピッチ(mm): 
M8×1.25  
●仕上処理: 
ユニクロメッキ  
●上部外径(Φmm): 
17  
●下部外径(Φmm): 
20  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07225556 CFB20R-M8 ¥580
¥522
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。