間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > 軽量アルミフレーム > パネルパーツ

1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション

グルーブカバー6

注文コード:07225477 注文コード:07225477
 
●特長: 
T溝カバーのほか、T溝へ厚さ2〜3.5mmのパネルを挿入する場合の枠組としてご使用になれます。  

●材質: 
低密度ポリエチレン(LDPE)  
●長さ(mm): 
2000  
●色: 
半透明  
●質量(g): 
40.8  
●外形寸法(縦×横)(mm): 
9.1×6.3  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07225477 CFG2000-L6 ¥400
¥400 ¥380
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。