工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
軽量アルミフレーム
>
パネルパーツ
1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション
パネルクランププロファイル
●特長:
パネル板厚5mm専用です。
●注意:
※寸法が若干異なる場合がございますが、製品機能上、問題ありません。
●材質:
熱可塑性エラストマー、PP
●長さ(mm):
2000
●色:
ブラック
●質量(g):
290
●外形寸法(縦×横)(mm):
11×5.5
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CPCL20-L6-2M
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07225461
CPCL20-L6-2M
¥330
¥297
¥282
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
パネルクランププロファイル
イマオコーポレーション
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF