間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > 軽量アルミフレーム > ドアパーツ

1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション

レールプロファイル

注文コード:07225425 注文コード:07225425
 
●注意: 
※寸法が若干異なる場合がございますが、製品機能上、問題ありません。  

●材質: 
PP  
●長さ(mm): 
2000  
●色: 
ブラック  
●質量(g): 
200  
●外形寸法(縦×横)(mm): 
17.6×21  
●断面積(cm2): 
1  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07225425 CPRH20-L6-2M ¥700
¥630
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。