間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション

ハンドグリップ

注文コード:07225407 注文コード:07225407
 
●付属品: 
Tナット(M5)×2個、六角穴付ボルト(M5×0.8-12L)×2本  
●材質: 
ガラス繊維強化樹脂  
●色: 
ブラック  
●質量(g): 
47  
●許容荷重: 
320N(1個)  
●外形寸法(縦×横)(mm): 
134×48  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07225407

HGP120S ¥850
¥803 ¥763
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧