工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
軽量アルミフレーム
>
ドアパーツ
2 件中 1 - 2 件
イマオコーポレーション
ヒンジ6
●特長:
ドア部などの軽荷重用にご利用ください。分離することができます。
左開き用、右開き用を組合せる事によりドアの抜け防止ができます。
●付属品:
Tナット(M5)×2個、六角穴付サラボルト(M5×0.8-14L)×2本
●材質:
ガラス繊維強化樹脂
●質量(g):
33
●許容荷重:
75N
●外形寸法(縦×横)(mm):
48×30
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
L6-HLD4830LS
L6-HLD4830RS
種別
選択解除
右開き用
左開き用
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07225373
L6-HLD4830LS
左開き用
¥900
¥765
¥727
07225364
L6-HLD4830RS
右開き用
¥900
¥840
¥798
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ヒンジ6
イマオコーポレーション
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF