間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > 軽量アルミフレーム > ドアパーツ

2 件中 1 - 2 件
イマオコーポレーション

マグネットキャッチ

注文コード:07225382,07225391 注文コード:07225382,07225391 注文コード:07225382,07225391
 
●注意: 
※吸着力にはバラつきがありますのでご注意ください。  

●色: 
ブラック  
●材質(本体): 
ABS樹脂  
●外形寸法(mm): 
45×14.5×11.5  
●吸着力(N): 
38  
●仕上処理: 
本体 座面:有色クロメート
受座:光沢クロメート  

●材質(受座): 
スチール  
●材質(本体 座面): 
スチール  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07225382 MGC45S1 95 ¥1,700
¥1,530 ¥1,454
特価
出荷目安:5日
返品不可
07225391 MGC45S2 66 ¥1,500
¥1,350 ¥1,283
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。