間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > 軽量アルミフレーム > フットパーツ

2 件中 1 - 2 件
イマオコーポレーション

アジャストボルト

注文コード:07225486,07225495 注文コード:07225486,07225495
 
●材質: 
パッド ネジ ナット:スチール
ラバー:デンカビニコンM  

●寸法B(mm): 
50  
●許容荷重: 
2900N  
●仕上処理: 
ユニクロメッキ  
●台の直径(Φmm): 
39  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
ねじ径×ピッチ(mm)
二面幅D(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07225486 TLAM8×50 60 67.5 5.5 M8×1.25 13 ¥380
¥342
出荷目安:5日
返品不可
07225495 TLAM10×50 85 69 7 M10×1.5 17 ¥380
¥342
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。