間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション

キャスター

注文コード:07225522 注文コード:07225522
 
●材質: 
6ナイロン  
●車輪径(Φmm): 
50  
●質量(g): 
120  
●車輪幅(mm): 
53  
●取付高(mm): 
58  
●ねじ径×ピッチ(mm): 
M8×1.25  
●許容荷重: 
1000N  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07225522

TNS50M8-ST ¥500
¥450 ¥428
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧