間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ > マキタ

2 件中 1 - 2 件
マキタ

充電式インパクトドライバ

注文コード:07293142 注文コード:07293151
 
●特長: 
締付けがパワフルで、コンパクトなボディです。
高輝度LEDライト付で、水平方向照射で、ビスの長さに関係なく締め付け位置を常に照射します。
カーボンブラシは交換可能です。
無段階変速スイッチ付でなのでネジの締め始め、位置きめに便利です。
左右に取り付け可能のフック付です。
蓄高バンパ付で暗がりに置いたとき等、光って目印になります。
出っ張りのないハンマケースです。
握りやすいグリップです。  

●付属品: 
1.3Ahバッテリ2本、30分充電器付、プラスチックケース付、+ビット2-65  
●質量(kg): 
1.4(バッテリ含む)  
●電圧(V): 
12  
●ねじ締め能力(mm): 
M4〜M8(小ネジ)、M5〜M12(ボルト)、22〜120(コーススレッド)、M5〜M10(高力ボルト)  
●最大締付トルク(N・m): 
110  
●幅(mm): 
94  
●全長(mm): 
163  
●高さ(mm): 
220  
●入力容量: 
充電器(DC1414):105VA  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜2600  
●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜3200  
●出力電圧(V): 
充電器(DC1414):直流7.2-14.4  
●ねじ締め能力: 
木ねじ(ラワン)
Φ4.3×65mm:約90本
Φ5.4×90mm:約50本
ネジ・ボルト(鋼板)
M8×16mm:約650本
1回の充電での作業量(目安)
バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。  

●出力電流(A): 
充電器(DC1414):直流2.6  
●カーボンブラシ呼び番号: 
434  
●充電時間(分): 
30(目安)  
●RED BOOKVol3ページ: 
458  
●RED BOOKVol4ページ: 
536  
●総合カタログVol13ページ: 
100  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07293142 M693DWSP ナチュラルグリーン ¥29,000
¥19,800
出荷目安:1日
07293151 M693DWSPR ローズレッド ¥29,000
¥19,800
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08241877
ニカドバッテリー

マキタ

1250

1個

¥5,000

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

研磨布ディスク アランダム

MonotaRO

商品点数:10

¥198

ディスクペーパーホイル

MonotaRO

商品点数:7

¥450

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。