工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
マスク
>
防じんマスク
>
防じんマスク(使い捨て式)
>
国家検定区分DS1対応(一般粉じんなど)
1 件中 1 - 1 件
興研
ハイラック マスク 515
●特長:
防臭機能付き、低濃度有機臭が発生している環境にも対応します。
・こだわりの接顔クッション
フィット性に優れる立体接顔形状
さわやかな接着感
・利便性に優れるしめひも
肌にやさしいテトロンしめひも。
簡単長さ調節
・熱気がこもらず呼吸がラク
吸気に含まれる湿気や熱を排出する為にムレにくく、楽な呼吸を実現。
●仕様:
排気弁付
防臭機能付(活性炭入り)
●国家検定合格番号:
M122号
●使用限度時間(h):
10
●規格:
DS1
●粒子捕集効率(%):
85.1(実測平均値)
●吸気抵抗(Pa):
29(実測平均値)
●排気抵抗(Pa):
18(実測平均値)
●種別:
防塵マスク(使い捨て式)
●質量(g):
12.5(±1.5)
●内容量:
1箱(10枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
515型
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06786001
515型
¥6,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハイラック マスク 515
興研
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF