間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防じんマスク > 防じんマスク(使い捨て式) > 国家検定区分DS2対応(金属・溶接ヒュームなど)

1 件中 1 - 1 件
興研

使い捨て防じんマスク

注文コード:07322427
 
●特長: 
持ち運びの際にポケットに入りやすく携行しやすい。
休憩時にたためば内側にほこりがはいりにくい。
しめひもの長さが調節しやすくマスクの密着性の向上に効果的。
鳥インフルエンザなどウィルスの作業に使われることの多い 米国NIOSH規格 N95認定商品です。  

●国家検定合格番号: 
第TM257号  
●使用限度時間(h): 
10
※NaCl粒子を0.1mg/分で供給したとき、通気流量40L/分での吸気抵抗が使用初期の吸気抵抗値の1.5倍を超えるまでの時間  

●規格: 
DS2、N95  
●二酸化炭素濃度上昇(%): 
1.0以下
平均値0.44  

●吸気抵抗(Pa): 
35±15
平均値35  

●標準質量(g): 
11.5±2.0
平均値11.5  

●ぬれ抵抗値(Pa): 
平均値31  
●排気抵抗(Pa): 
35±15
平均値35  

●死積: 
400cm3
平均値174cm3  

●吸気抵抗上昇値(Pa): 
平均値141  
●粒子捕集効率(%): 
96.0以上
平均値98.95/NaCl粒子  

●RED BOOKVol4ページ: 
694  
●内容量: 
1箱(20枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07322427 KFD100型 ¥3,900
¥3,700 ¥3,515
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。