間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 除電器 > 春日電機

2 件中 1 - 2 件
春日電機

直流式送風型

注文コード:07292083,07292092 注文コード:07292083,07292092 注文コード:07292083,07292092
 
●特長: 
イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。
イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。
送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。  

●仕様: 
ファン:金属羽根使用
フィルター付  

●風量(m3/min): 
5.3/6.3(可変)  
●性能: 
正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。
高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。
放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。  

●質量(kg): 
2.5  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
277×198×90  
●騒音値(dB): 
52/50Hz
56/60Hz  

●消費電力(VA): 
50  
●電流(mA): 
入力電流:500  
●動作環境: 
0〜40℃/80%以下  
●オゾン発生量(ppm): 
0.005  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
電源(V)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07292083 KD-410 AC100(50/60Hz) ¥70,000
¥70,000 ¥66,500
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
07292092 KD-410 AC200(50/60Hz) ¥70,000
¥70,000 ¥66,500
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。