間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
神内電機製作所

ホームホイスト

注文コード:07253163
 
●特長: 
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。
速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。
微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。
操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。  

●注意: 
本体の改造や配線変えは絶対にしないで下さい。
荷を吊り上げる時、チェーンをたるませた状態で一気に巻上げないで下さい。一度チェーンをピーンと張ってから巻上げをして下さい。  

●その他: 
アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。  
●揚程(m): 
3  
●定格荷重(t): 
0.2  
●巻上げ速度(m/min): 
0〜5  
●質量(kg): 
7  
●電源(V): 
100(50/60Hz)  
●チェーン径(Φmm): 
5  
●モーター出力(W): 
140  
●使用チェーン: 
リンクチェーン  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07253163

KLC-1E 3M ¥212,900
¥144,000 ¥136,800
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧