間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > メガネ > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面(自動遮光面)

2 件中 1 - 2 件
スリーエム ヘルスケア(3M)

スピードグラス 自動遮光溶接面

注文コード:06874323 注文コード:06874323,06874332 注文コード:06874323 注文コード:06874323 注文コード:06874332 注文コード:06874332 注文コード:06874332 注文コード:06874332

¥12,500
 
●特長: 
エアロダイナミクス構造の面体内換気機能装備で面体内のCO2を除去します。
新たに「Delay(戻り時間の調整)機能」が搭載され、個々の作業環境や作業内容に合わせて、61通りの組み合わせが設定できます。また、「Sensitivity(光感度の調整)機能」の感度レンジが広がり、作業性がさらにパワーアップ。光学特性に優れ、歪みも少ない液晶フィルターです。
広い視野を確保するサイドウインドー(特許取得)  

●用途: 
TIG溶接をはじめ、あらゆる溶接に。  

●遮光度: 
#9〜13(可変)  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜+55  
●規格: 
EN規格379適合  
●オートパワーオフ: 
60分  
●戻り速度(秒): 
0.06〜0.5(可変、23℃時)  
●保存温度範囲(℃): 
-30〜+70  
●RED BOOKVol4ページ: 
712  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
電源
質量(g)
タイプ
電池寿命(時間)
画面サイズ
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06874323 9002V リチウム3V×2個 505 スタンダードビュータイプ 約1500 92×44mm 566 ¥51,700
¥35,000 ¥33,250
特価
出荷目安:1日
06874332 9002X リチウム3V×2個+ソーラー電池 565 ワイドビュータイプ 約3000 107×55mm ¥59,400
¥39,600 ¥37,620
特価
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08754146
内側保護プレート9002X用

スリーエム ヘルスケア(3M)

428010

1パック(5枚入)

¥1,400

08754155
外側保護プレート(標準)

スリーエム ヘルスケア(3M)

426000

1パック(10枚入)

¥2,200

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

外側保護プレート(標準)

スリーエム ヘルスケア(3M)

商品点数:1

¥2,200

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。